曜日別特売
TX-0012-009 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198857

寸法

TX-0012-009 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198857
TX-0012-009 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198857
TX-0012-009 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198857

コンパクトスタジアムクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード46198857品番TX-0012-009
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

6つ折りでコンパクトサイズがうれしいスタジアムクッションです。
従来の4つ折りから6つ折りになり、折りたたみ時のサイズ(長さ)が半分以下になったことで、
スポーツ観戦時やレジャーなどの荷物の負担が軽減されます。
さらに使用生地やゴムの太さを変更したことで、なんと重さ約35gと従来の1/4まで軽量化が叶いました。
またストラップ部分はホック付きなので、バッグなどに引っ掛けて持ち運ぶこともでき便利です。
屋外で使う機会の多いアイテムですが、裏面はブラックになっているため
汚れが気になる方にも使っていただきやすい仕様です。

材質ポリエステル 他ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約315×290 持ち手/約15×140 折りたたみ時/約100×120×70色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする