コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46199876
品番
PBG-15A-N
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55