コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
110
10
110
150
15
20
30
40
50
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46199955
品番
PBG-110-F
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
110
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
55