曜日別特売

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)40
内容量1個注文コード46200007品番PBG-40-F
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
パッド径(Φmm)40材質(パッド)ふっ素ゴム黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする