曜日別特売

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パッド径(Φmm)50
内容量1個注文コード46200016品番PBG-50-F
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
パッド径(Φmm)50材質(パッド)ふっ素ゴム黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする