コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
75
10
110
150
15
20
30
40
50
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46200025
品番
PBG-75-F
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
75
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
55