コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
30
10
15
20
30
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46200086
品番
PBG-30-SE
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55