コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性ニトリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
75
10
15
20
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46200174
品番
PBG-75-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,890
パッド径(Φmm)
75
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
70