曜日別特売
NAPBTS-110-20-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46200454

※NAPBTS-110

NAPBTS-110-20-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46200454
NAPBTS-110-20-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳) 46200454

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)110材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)20注文コード46200454品番NAPBTS-110-20-N
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
パッド径(Φmm)110材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)20質量(g)1194D189寸法F(mm)-寸法D(mm)189寸法E(mm)35寸法e(mm)35寸法C(mm)29寸法G(mm)-寸法c(mm)29寸法F1(mm)15.6寸法F2(mm)29.4継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする