90-T 足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等) つくし工房 46201489

90-T 足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等) つくし工房 46201489
90-T 足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等) つくし工房 46201489

足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード46201489品番90-T
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-

材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450X300取付方式穴4スミ穴数4表示内容金属アーク溶接等/作業主任者の職務
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする