曜日別特売

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)10
材質(パッド)シリコーンゴム
ストローク(mm)10
継手なし
内容量1個注文コード46203193品番NAPJTS-10-10-S
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
パッド径(Φmm)10材質(パッド)シリコーンゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)10質量(g)31寸法F(mm)23寸法D(mm)66.5寸法E(mm)10寸法C(mm)-寸法G(mm)17寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする