コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
15
10
15
20
25
30
35
40
50
60
6
70
80
8
材質(パッド)
シリコーンゴム
ふっ素ゴム
NBR(ニトリルゴム)
シリコーンゴム
ウレタンゴム
導電性NBR(ニトリルゴム)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
10
15
3
30
6
50
継手
プッシュイン
なし
プッシュイン
バーブ
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46203717
品番
NAPJTS-15-15-S-O
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
質量(g)
34.5
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
80.5
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
24.5
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
プッシュイン