TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748
TBC-SC300 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA 46203748

防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個使用場所屋外形状パレット型防水保護等級IP66注文コード46203748品番TBC-SC300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

音と光で不審者を撃退!
大音量の警報と双方向通話
センサーライトで不審者を撃退!
高画質カメラで監視と録画!
不審者の検知をスマホに通知!
スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)
高画質

用途
カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
付属品IPカメラ用電源アダプタ・防水スリープ(LANケーブル使用時のみ)・取付ねじ4本セット形状パレット型電源DC12V/1Aケーブル長(m)3対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法■Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz■LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数300万画素使用場所屋外防水保護等級IP66通話方式双方向画角水平76.2° 垂直41.3° 対角90°カメラ仕様■昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替■デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)■ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)■逆光補正:対応■LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)■赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)■白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)■フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)■画像反転:水平 / 垂直■プライバシーマスキング:対応■スマートアラート:動体検知による警報■動体検知範囲:70° 7m■警報通知:プッシュ通知イメージセンサー1/3" CMOS センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46203775
2026-02-24
用途: 家族の見守り
その他業種

外出時に家族の様子を確認するために設置した。目的通りに使えている。
スマホからだけでなく、PC用のソフトも提供されており視聴・操作を
スマホ・PCもどちらからでもできる点は良い。
ただし、双方向通話の機能だがスピーカーからの音声は十分に伝わるが、
マイクの音声は音質が悪く収音性能も良くないようでストレスの無い
双方向通話とは言えないと感じた。マイクの収音性能がもっと良いこと
を願う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする