- ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り 花王 46204709

ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(2L)
商品タイプ
内容量1本(2L)注文コード46204709品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】

材質弱酸性 成分:トリクロサン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×242医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 手洗い時

トイレの手洗い時に使用しています
泡がもっちりしていて使い心地が良く、香りも良いです

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

感染症も気になるので、社内で増やしました。
使いやすく、香りもよいです。

対象商品 : 26739994
2023-08-10
用途: 手洗い用
株式会社メタルアート安藤

業務用の替えの取り扱いが無くなったのでしょうか?
結構使うので家庭用の詰め替えだと頻繁に購入する事になるので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする