曜日別特売
2060 L 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 46205129

2060 L 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 46205129
2060 L 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 46205129
2060 L 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 46205129

手袋 ニトリル使いきり 粉無

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)21.4
内容量1箱(250枚)注文コード46205129品番2060 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大容量(1箱250枚)でお得!摩耗、引き裂きに強いニトリルを使用した使いきり手袋。粉の付着を嫌う作業に最適。

ホワイトサイズL全長(cm)23材質ニトリルゴム入数(枚)250中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21.4粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする