曜日別特売
QM55C-CO3 サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証 SAMSUNG(サムスン) 46206801

QM55C-CO3 サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証 SAMSUNG(サムスン) 46206801
QM55C-CO3 サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証 SAMSUNG(サムスン) 46206801
QM55C-CO3 サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証 SAMSUNG(サムスン) 46206801

サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード46206801品番QM55C-CO3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(3年分)
●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要
●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能
●60日間無償トライアル対応
●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能
●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作
●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援
●500万種類以上のストックフォトが使い放題

用途
●画面サイズ:55型
●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き
●VXTスタンダード提供期間:3年
コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする