エフピコチューパ
仕出し弁当容器 紙ボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
電子レンジ
×
注文コード
46207107
品番
70-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
種別
本体・蓋 一体型
材質
紙
色
クラフト
規格
70-70
外寸(mm)
212×212×40
電子レンジ
×