曜日別特売
90-60 仕出し弁当容器 紙ボックス エフピコチューパ 46207220

仕出し弁当容器 紙ボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)室数5電子レンジ注文コード46207220品番90-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。

種別中仕切り材質MSD容量ごはん210g/180g規格90-60 A外寸(mm)275×180×36耐熱温度(℃)110耐油性あり電子レンジ室数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62506107
2022-08-29
用途: 仕出し弁当に利用
飲食業

飲食店です。仕出し弁当を作る際に利用しています。高級すぎず品のある容器でしたので使い勝手が良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする