曜日別特売
XV-1525 真空袋 彊美人 クリロン化成 46207658

XV-1525 真空袋 彊美人 クリロン化成 46207658
XV-1525 真空袋 彊美人 クリロン化成 46207658

真空袋 彊美人

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(mm)150×250
内寸(幅W×高さH)(mm)134×240
内容量1パック(100枚)注文コード46207658品番XV-1525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質NY/EVOH/NY/接/PE厚さ(μm)80外寸法(mm)150×250内寸(幅W×高さH)(mm)134×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 漬物を真空パック詰めにて販売
芦 農園農・林・水産業

注文から 数日で届き大変重宝しています。お値段も手ごろで、いつも皆さんに喜ばれています。

対象商品 : 46207658
2025-05-03
用途: 食品の保存
飲食業

いつも利用させていただいております。厚さも大きさも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする