曜日別特売
OPB-20 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー 46208516

OPB-20 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー 46208516
OPB-20 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー 46208516

食品容器 嵌合フードパック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)材質ユーガード(耐油OPS)注文コード46208516品番OPB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ユーガード(耐油OPS)総高さ(mm)48外寸法(mm)243×121×27+21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46208358
2024-11-01
用途: 蒸し羊羹に使用
和菓子工房ひが庵製造業

なかなか丁度良いサイズがなくて探していたところ
ピッタリサイズで材質もしっかりしており、お手頃価格で
いつま使わせていただいております。

1が参考にしています
対象商品 : 46208428
2024-04-30
用途: スイーツの梱包資材として
飲食業

通常のフードパックを輪ゴムでとめるより簡便でスピーディーに作業できます。指で押すだけでしっかりと蓋がしまり、見映えもいいです。
その分お値段は張りますが、それに見合うだけのメリットはあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする