松浦産業
タックハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(25枚)
注文コード
46209234
品番
#5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
シール面:合成紙ユポ・ポリプロピレン/把手:発泡ポリプロピレン
寸法(mm)
シールサイズ:50×190
全長(mm)
500
シリーズ
Xシリーズ