用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。全長(mm)215質量(kg)3.5最大トルク(N・m)1898無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000保証期間2年トルク(N・m)最大始動:2440騒音レベル(dB(A))90.4ドライブサイズ3/4”/ピストル型