曜日別特売
DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074

DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074
DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074
DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074
DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074
DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074
DOP-010 ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製 第一衛材 46210074

ドクターズ.one ポータブルトイレシート 使い捨てタイプ 日本製

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)
内容量1袋(30枚)注文コード46210074品番DOP-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特殊なギャザーシートがボール状になりバケツにぴったりセット。尿を固めてしっかり吸収。気になる尿の排泄音も吸収。
抗菌ポリマー採用で臭いを強力消臭。処理テープ付きなので処分も簡単。災害時の簡易トイレとしても使用可能。

用途簡易トイレ、介護用トイレとして。衛生的/消臭/排泄処理/排泄介助用品/介護用品/高齢者/老人/施設/病院/防災/生活防災/防災グッズ/備蓄/災害/断水材質【表面】ポリオレフィン系不織布、【吸水】綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、【防水材】ポリエチレン、結合材:ホットメルトシートサイズ(cm)(幅)60×(長さ)84吸収量(mL)約1000 (排尿約7回分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46210074
2026-01-29
用途: 高齢者の排泄問題
その他業種

やや割高にはなるが、毎日のポータブルトイレの片付けが大幅に快適になった!
たくさんの人に知ってもらいたい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする