曜日別特売
137PT レターケース シャッター扉 LION (ライオン事務器) 46210135

レターケース シャッター扉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46210135品番137PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

書類をトレーで分類!使い終わったらシャッターで施錠もOK。A4判縦型。浅型7段。カギ2本付。セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個)。

用途レターケース、小物収納として。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/資料整理/書類整理/セキュリティ/貴重品/個人情報/情報漏えい/マイナンバー/重要書類/ファイル/メディア/施錠/盗難対策/データ管理/ファイリング/セキュリティボックス/キーボックス/シャッターボックス材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.7×37.3×37引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×31.5×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする