SOPRO-1080MSD-JP 防犯カメラ SWANN(スワン) 46211237

SOPRO-1080MSD-JP 防犯カメラ SWANN(スワン) 46211237
SOPRO-1080MSD-JP 防犯カメラ SWANN(スワン) 46211237
SOPRO-1080MSD-JP 防犯カメラ SWANN(スワン) 46211237
SOPRO-1080MSD-JP 防犯カメラ SWANN(スワン) 46211237
SOPRO-1080MSD-JP 防犯カメラ SWANN(スワン) 46211237

防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46211237品番SOPRO-1080MSD-JP
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
夜間では自動的に赤外線暗視を行います。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なしタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角85°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)使用場所軒下RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-20~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30
注意
※増設用カメラ単体となります。録画には別途、DVRレコーダーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする