曜日別特売
960670 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta 46211395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

960670 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta 46211395
960670 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta 46211395
960670 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta 46211395
960670 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta 46211395

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード46211395品番960670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする