Fami
パンチングパネル専用ユニバーサルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(30個)
注文コード
46211937
品番
FBLIT009007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8168
セット内容
取付マウント30個、取付ビス(短)30個、取付ビス(長)15個
材質
ポリアミド
幅(mm)
13
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
30
奥行(mm)
25