Fami
パンチングパネル専用スプレー缶ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46211946
品番
FBLIT010039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8162
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
455
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
167
奥行(mm)
75