BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209

置き画

BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209
BF974#1-LL/SK23021K50 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46212209

空調服セットBF974+14.4Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ベスト/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブルブルー種別#1:LL / K50注文コード46212209品番BF974#1-LL/SK23021K50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多目的に着回し可能なベストと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

セット内容ベスト/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブル種別#1:LL / K50材質合成繊維ブルー胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45.5着丈(cm)71.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする