101055 板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃 エドマ(EDMA) 46213310

 

101055 板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃 エドマ(EDMA) 46213310
101055 板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃 エドマ(EDMA) 46213310

板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46213310品番101055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。

トラスコ品番256-8807適合機種11055材質焼き入れ鋼全長(mm)70刃幅(mm)15刃厚(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする