VHS-2800 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 46213328

 

VHS-2800 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 46213328
VHS-2800 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 46213328
VHS-2800 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 46213328
VHS-2800 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 46213328

ハウス用昇降梯子 ハウスステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
高さ(cm)使用:70°=215~265、75°=239~287
使用:70°=215~265、75°=239~287
使用:70°=190~237、75°=204~252
使用:70°=232~279、75°=320~337
内容量1台注文コード46213328品番VHS-2800
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

農業用パイプハウス用の梯子です。
ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。
梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。
工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。
先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。

用途
パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。
トラスコ品番336-0500材質本体:アルミ合金タイプ3間ビニールハウス対応幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141高さ(cm)使用:70°=215~265、75°=239~287最大使用質量(kg)80奥行き(cm)使用:70°=291~308、75°=271~284
注意
※安全のためロープフックを利用して梯子とハウスのパイプをロープで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする