A101-M マストガードA-101 アイテックス 46213434

マストガードA-101

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード46213434品番A101-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。
耐水度は2200mm以上です。
SFS生地でできたツナギ服です。
マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。

用途
アスべスト作業。
原子力施設保守点検作業。
ガラス繊維など取扱作業。
ペイントスプレーなど取扱作業。
ダイオキシンなど取扱作業。
機械メンテナンスなど。
トラスコ品番819-2881材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム水色サイズM股下(cm)70適応身長(cm)155~170適応胸囲(cm)75~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする