アイテックス
不織布白衣(マジックタイプ)(50着入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50着)
注文コード
46213450
品番
AFWM-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
不織布製のディスポ白衣です。
マジックテープ付で着脱が容易です。
用途
研究作業・汚れ作業。
工場・施設などの見学者用として。
トラスコ品番
819-2872
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
サイズ
M
タイプ
マジックテープ止め
胸囲(cm)
平置き60
着丈(cm)
100