テンテキャスター
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
100
100
150
取付高H(mm)
144
144
199
許容荷重(daN)
147
147
196
車輪幅(mm)
34
34
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46213590
品番
AK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。
走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
トラスコ品番
226-1010
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
34
取付高H(mm)
144
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
147
取付座A(mm)
114
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
79
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。