コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
40
10
15
20
25
30
35
40
4
50
60
6
70
80
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216335
品番
PJG-40-U
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
ウレタンゴム
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~75
アプリケーション
-
硬度(A/s)
55