コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
60
25
35
4
50
60
70
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216457
品番
PJG-60-S
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55