コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
4
4
60
70
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216484
品番
PJG-4-N
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55