コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
70
4
60
70
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216502
品番
PJG-70-N
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
70
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55