ペットアイ
手づくり工房 国産牛肉入りガム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1袋(18本)
注文コード
46216505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
国産牛の本皮に牛肉を練り込んで丁寧に巻き上げて作った犬用スナック。防腐剤、着色料、保存料不使用で、素材の持つ栄養やおいしさを活かしたおやつ。
成分
たんぱく質:58.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:18.0%以下、カロリー(100g中):約340kcal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×240×10
原材料
牛皮、牛肉、米粉
入数(本)
18
注意
※【保存方法】直射日光、高温多湿の場所をさけて保存してください。開封後はその都度冷蔵庫に保存し、なるべく早めに与えてください。