ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの 餌/おやつ
手づくり工房 牛肉巻きガム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
46216514
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
国産牛の本皮に牛肉を1本1本丁寧に巻き上げて作った犬用スナック。防腐剤、着色料、保存料不使用で、素材の持つ栄養やおいしさを活かしたおやつ。
成分
たんぱく質:60.0%以上、脂質:7.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分:5.0%以下、水分:18.0%以下、カロリー(100g中):約370kcal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×240×15
原材料
牛皮、牛肉、米粉
入数(本)
5
注意
※【保存方法】直射日光、高温多湿の場所をさけて保存してください。開封後はその都度冷蔵庫に保存し、なるべく早めに与えてください。