曜日別特売
WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768

WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768
WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768
WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768
WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768
WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768
WR-100 ワークレイン コヤナギ 46216768

ワークレイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7L
ホワイト
内容量1着注文コード46216768品番WR-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ホワイトサイズ7L胸囲(cm)112~117身長(cm)180~190裏地メッシュ ポリエステル100%機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。胴囲(cm)113~127裏面塩化ビニル樹脂引き耐水圧(mm)20000材質(表地)ポリエステル100%タフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする