コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
パッド径(Φmm)
4
15
20
25
30
35
40
4
50
6
80
8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216852
品番
PJG-4-NE
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
70