曜日別特売
SEN3R-4WK 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 46222997

 

SEN3R-4WK 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 46222997
SEN3R-4WK 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 46222997
SEN3R-4WK 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 46222997
SEN3R-4WK 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 46222997
SEN3R-4WK 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 46222997

洗浄ガン SEN3R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード46222997品番SEN3R-4WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500

抜群の節水効果。約50%削減。
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。
錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。
従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。
軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。
樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。
引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。
ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。
消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。

用途
食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。
耐薬品性を必要とした液体の塗布。
異物混入防止対策に。衛生管理に。
仕様切替ノズルあり質量(g)225タイプ1/2竹の子ホースジョイント定格流量(L/min)20ノズルシャワー流量(L/min)噴:30適合ホース1/2ホース給水圧力(MPa)0.3
注意
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないで下さい。

商品説明動画

【新製品】節水効果抜群 SEN3R オールステンレス洗浄ガン モデルチェンジして新発売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46222997SEN3R-4WK45128766SEN3R-4WKSEN3R-4WK 洗浄ガン 明治機械製作所 45128766洗浄ガン明治機械製作所1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする