継手なし バッファ式金具付パッド PSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)35材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)硬度(A/s)55注文コード46223527品番PEG-35-N
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
パッド径(Φmm)35材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする