DM-CC112BR【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.112 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し 雅 46223996

 

DM-CC112BR【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.112 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し 雅 46223996
DM-CC112BR【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.112 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し 雅 46223996
DM-CC112BR【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.112 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し 雅 46223996
DM-CC112BR【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.112 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し 雅 46223996

車種専用ダッシュマット チンチラNo.112 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ワインパープル注文コード46223996品番DM-CC112BR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98014,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ商品状態※理由あり(未使用・未開封)色(生地)ブラウン色(フレンジ)ワインパープル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ無し H29/05~
※グレード:ECOラインのみ ECOラインのグレードでドライバーモニターカメラをメーカーオプションで装着している場合は不可(NO.99が対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする