曜日別特売
0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640
0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640
0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640
0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640
0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640
0.5 03645 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228640

黒魂DET(クロダマ デット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格0.5注文コード46228640品番0.5 03645
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*DET(デット)=DoEnTo(ど遠投)の意。 *本製品のトップ径と黒魂NFDETのトップ径は違います。互換性はありませんのでご使用できません。 *トップ径は2.5mmです。 *ハカマを外した場合はケミホタル37対応。

用途
黒魂シリーズ待望の立ちウキタイプ! AMR製法採用により、高い表面強度と浮力精度を実現。 抜群の遠投性と視認性、波風の影響を受けにくい形状設計。 トップ脱着式で、状況や好みによって長さの異なる替トップ(別売)に交換可能。ゴムハカマごと外せば、ケミホタル37を装着でき、夜釣りにも対応。 全層ホルダー(別売)を使用することで、全層釣法~半遊動まで、幅広い釣法を高次元で楽しめる。 3Φステンレス環(ローリングタイプ)搭載。 TOPは「黒魂Joker替えトップ」と互換性があります。
仕様AMR・自立タイプ・TOP脱着式・ケミ37対応・環付きタイプ・全層ホルダー深場をセットした状態での浮力設定レッド規格0.5寸法(Φ×高さH)(mm)28.6×107自重(g)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする