曜日別特売
1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649
1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649
1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649
1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649
1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649
1 03646 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228649

黒魂DET(クロダマ デット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格1注文コード46228649品番1 03646
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*DET(デット)=DoEnTo(ど遠投)の意。 *本製品のトップ径と黒魂NFDETのトップ径は違います。互換性はありませんのでご使用できません。 *トップ径は2.5mmです。 *ハカマを外した場合はケミホタル37対応。

用途黒魂シリーズ待望の立ちウキタイプ! AMR製法採用により、高い表面強度と浮力精度を実現。 抜群の遠投性と視認性、波風の影響を受けにくい形状設計。 トップ脱着式で、状況や好みによって長さの異なる替トップ(別売)に交換可能。ゴムハカマごと外せば、ケミホタル37を装着でき、夜釣りにも対応。 全層ホルダー(別売)を使用することで、全層釣法~半遊動まで、幅広い釣法を高次元で楽しめる。 3Φステンレス環(ローリングタイプ)搭載。 TOPは「黒魂Joker替えトップ」と互換性があります。仕様AMR・自立タイプ・TOP脱着式・ケミ37対応・環付きタイプ・全層ホルダー深場をセットした状態での浮力設定レッド規格1寸法(Φ×高さH)(mm)28.6×107自重(g)17.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする