曜日別特売
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856

 

TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856
TW006-2P-BLK アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ) 住まいスタイル 46230856

アイアンフェンス 200cm アンティーク調 drape(ドレープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットグレー注文コード46230856品番TW006-2P-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

流れるようなトップラインが奏でる、優美な空間。
心地よい流線型が、華やぎのあるお庭に
変えてくれる、ドレープデザインの
アイアンフェンスです。
アイアンは丈夫で耐久性があり、薔薇や
クレマチス、アイビーなどの誘引が
しやすいだけでなく、装飾品のように美しいので、
お庭にあるだけで素敵ですね。
設置は簡単、地面に挿すだけ。
バリエーション豊富なので、シリーズで揃えれば、
統一感のあるお庭が作れますよ。
アンティーク 風 エクステリア スリム 庭 白 黒

用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール質量(kg)1(1個)グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×250×355(1個)仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする