曜日別特売
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935

※商品イメージ

TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935
TW008GLD アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 住まいスタイル 46230935

アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
ゴールド
内容量1個注文コード46230935品番TW008GLD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アンティークな曲線美が美しい、英国風の
アイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、
やわらかなブラウンカラーの塗装と、
薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、
上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な
存在感があり、蔦をからませればまるで
ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を
華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを
より引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に
使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の
ご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。
バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ

用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール質量(kg)0.5ゴールド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×250×155仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする