保証期間お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):40W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)アダプタ適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:597.6×336.15応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300